| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FRNZ264593 Herst.-Nr.: 264593 EAN/GTIN: 4015544715804 |
| |
|
| | |
| - gutes Tastempfinden und angenehm zu tragen
- 100% kompostierbar nach EN 13432
- geeignet für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln
- innovative, umweltfreundliche Alternative zu Einmalhandschuhen oder Einwegbekleidung
- ideal für die Lebensmittelindustrie, im Catering- und Servicebereich
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.7550 kg | Farbe: | transparent | Handschuh-Größe: | M | Marke: | NatureStar | Material: | PLA (Polylactid) | Packungsinhalt: | 500 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelhandschuhe, hygienehandschuhe gr. m, food handschuhe, lebensmittelhandschuhe größe 8, Einweg, Einweg-Handschuh, Einweg-Handschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Handschuh, Handschuhe, Latex, Schutzhandschuh, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 15,65* | € 20,55* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 19,48* | € 27,69* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 29,16* | € 39,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 205,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|