Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril-Handschuh Safe Fit puderfrei M 24cm blau VE=200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nitril-Handschuh Safe Fit puderfrei M 24cm blau VE=200 Stück
Nitril-Handschuh Safe Fit puderfrei M 24cm blau VE=200 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ26158
Hersteller:
     Hygonorm
Herst.-Nr.:
     26158
EAN/GTIN:
     4015544261585
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
  • Einweg-Handschuh, 24 cm
  • leichte Qualität, allergiefrei, puderfrei, unsteril
  • texturierte Fingerspitzen für hervorragende Griffigkeit
  • widerstandsfähig, öl- und fettbeständig
  • wie eine zweite Haut
  • äußerst elastisch
  • ausgezeichnetes Tastempfinden
  • Spenderbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.6000 kg
Farbe:
blau
Handschuh-Größe:
M
lebensmittelecht:
ja
Marke:
Hygonorm
Material:
Nitril
Packungsinhalt:
200 Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 5,37*
€ 7,42*
10
€ 4,95*
ab € 4,36*
€ 7,68*
1
€ 4,95*
ab € 5,61*
€ 8,42*
5 Tage
8
1
€ 3,79*
ab € 5,62*
€ 8,46*
1
€ 5,50*
ab € 5,19*
€ 8,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 74,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
26168
ab € 4,39*
Ähnlich
Franz Mensch
26118
ab € 4,37*
Ähnlich
Franz Mensch
26108
ab € 4,39*
Ähnlich
Franz Mensch
26150
ab € 4,36*
Ähnlich
Franz Mensch
26110
ab € 4,36*
Ähnlich
Franz Mensch
26100
ab € 4,35*
Ähnlich
1-PACK
PLO-357_1V10
ab € 1,47*
Ähnlich
Hygonorm
261508
ab € 4,58*
Ähnlich
Hygonorm
261082
ab € 1,47*
Ähnlich
Hygonorm
261002
ab € 1,47*
Ähnlich
Hygonorm
26178
ab € 43,69*
Ähnlich
Hygonorm
261708
ab € 4,58*
Ähnlich
Hygonorm
26170
ab € 43,37*
Ähnlich
Hygonorm
261682
ab € 1,47*
Ähnlich
Hygonorm
261602
ab € 1,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.