Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe A4 quer PP Klettverschluss klar farblos matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumentenmappe A4 quer PP Klettverschluss klar farblos matt
Dokumentenmappe A4 quer PP Klettverschluss klar farblos matt
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4010104
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40101-04
EAN/GTIN:
     4250037409383
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
  • Sichttasche für Format A4 quer
  • mit Klettverschluss
Weitere Informationen:
Breite:
335 mm
Bruttogewicht:
0.0318 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
für Format:
A4 quer
Höhe:
235 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Klettverschluss
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
110
10
€ 4,95*
ab € 0,497*
€ 0,927*
10
€ 7,95*
ab € 0,499*
€ 0,955*
3 Tage
20
10
€ 5,95*
ab € 0,524*
€ 0,974*
Lager 467
273
1
€ 5,87*
ab € 0,51*
€ 0,99*
10
€ 6,95*
ab € 0,513*
€ 0,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40101-84
ab € 0,53*
Ähnlich
Soennecken
125634700
ab € 0,92*
Ähnlich
FolderSys
40101-03 03 FARBLOS GERIPPT
ab € 4,99*
Ähnlich
FolderSys
40101-64 64 GELB TRANSLUZENT
ab € 4,99*
Ähnlich
FolderSys
40101-54 54 GRÜN TRANSLUZENT
ab € 4,98*
Ähnlich
FolderSys
40101-23
ab € 4,99*
Ähnlich
FolderSys
40101-44
ab € 1,04*
Ähnlich
FolderSys
40101-94
ab € 4,95*
Ähnlich
FolderSys
40402-40
ab € 0,935*
Ähnlich
FolderSys
40404-60
ab € 1,03*
Ähnlich
FolderSys
40406-69
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.