Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umschlag A4quer farblos matt transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/fod4010104_a01.jpg
images/web_details/fod4010104_a01.jpg
images/web_details/fod4010104_a02.jpg
images/web_details/fod4010104_a03.jpg
images/web_details/fod4010104_a04.jpg
images/web_details/fod4010194_s1.jpg
images/web_details/fod40101_s01.jpg
images/web_details/fod4010103_s01.jpg
images/web_details/foldersys_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FOD4010104
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40101-04
EAN/GTIN:
     4250037409390
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
Zur sicheren Aufbewahrung und wirkungsvollen Übergabe von Dokumenten und Unterlagen. Polypropylen transluzent, 200 my. Dokumentenecht. DIN A4 quer. Maße (H x B): 235 x 335 mm. Beutel à 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transluzent farblos
Format:
DIN A4
Abmessungen:
235 x 335 mm
Ausführung:
mit weißem Klettverschluss
Anreißer (Online):
Sichttasche für Format DIN A4 quer, farblos matt transparent
Kurzbeschreibung (Online):
Sichttasche für Format DIN A4 quer, farblos matt transparent, 235 x 335 x 0 mm (HxBxT)
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, dokumentenmappe a4 transparent, foldersys klettverschlussmappen, aktenhülle a4, Dokumentenhüllen, Dokumenten-Hüllen, Dokumententaschen, Dokumenten-Taschen, Dokumentenmappen, Dokumenten-Mappen, Sammeltaschen, Sammelhüllen, Sammelmappen, Kleinkrambeutel, Kleinkram-Beutel, Reißverschlusstaschen, Reißverschluss-Taschen, Reißverschlussbeutel, Reißverschluss-Beutel, Sichttaschen, Sichtbeutel, Sicht-Taschen, Sammelumschlag, Gleitverschluss-Beutel, Gleitverschlussbeutel, Gleitverschlusstaschen, Gleitverschluss-Taschen, Gleitverschlusshüllen, Gleitverschluss-Hüllen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,505*
€ 0,982*
3 Tage
50
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,524*
€ 0,984*
6 Tage
193
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,51*
€ 0,99*
Lager 273
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,513*
€ 0,99*
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,593*
€ 1,103*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,683*
€ 0,81277
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,633*
€ 0,75327
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,603*
€ 0,71757
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,513*
€ 0,61047
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40101-84
ab € 0,53*
Ähnlich
Soennecken
125634700
ab € 0,92*
Ähnlich
FolderSys
40101-03 03 FARBLOS GERIPPT
ab € 4,96*
Ähnlich
FolderSys
40101-64 64 GELB TRANSLUZENT
ab € 5,00*
Ähnlich
FolderSys
40101-54 54 GRÜN TRANSLUZENT
ab € 5,00*
Ähnlich
FolderSys
40101-23
ab € 4,98*
Ähnlich
FolderSys
40101-44
ab € 1,04*
Ähnlich
FolderSys
40101-94
ab € 4,92*
Ähnlich
FolderSys
40402-40
ab € 0,935*
Ähnlich
FolderSys
40404-60
ab € 1,03*
Ähnlich
FolderSys
40406-69
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.