Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys Dokumententasche, DIN A4 quer, Klettverschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-182346
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40101-03 03 FARBLOS GERIPPT
EAN/GTIN:
     4250037409369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
  • gerippt
  • mit Klettverschluss
  • 10 Stück = 1 Paket
  • Masse: B 340 x T 240 mm
  • Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Ausführung:
gerippt
Material:
Polypropylen (PP)
Verschlussart:
Klettverschluss
Format:
DIN A4
Anzahl Stück:
10
Breite:
340 mm
Anzahl Fächer:
1 Stk
Länge:
240 mm
Beschriftungsfeld:
Nein
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, dokumentenmappe a4 transparent, foldersys klettverschlussmappen, umlaufmappe, 182346, 182346-SW81, Mappen, Dokumentenmapp, Mappe, Dokumententasche, Sammelbox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 5,02*
€ 8,41*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,97*
€ 8,46*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 6,09*
€ 9,59*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,59*
€ 11,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,56*
€ 10,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,30*
€ 9,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,74*
€ 9,21
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,609* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40101-84
ab € 0,53*
Ähnlich
FolderSys
40101-64 64 GELB TRANSLUZENT
ab € 4,98*
Ähnlich
FolderSys
40101-54 54 GRÜN TRANSLUZENT
ab € 4,99*
Ähnlich
FolderSys
40101-23
ab € 4,99*
Ähnlich
FolderSys
40101-44
ab € 1,04*
Ähnlich
FolderSys
40101-04
ab € 0,497*
Ähnlich
FolderSys
40101-94
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.