Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe A4 quer PP Klettverschluss rot transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumentenmappe A4 quer PP Klettverschluss rot transparent
Dokumentenmappe A4 quer PP Klettverschluss rot transparent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4010184
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40101-84
EAN/GTIN:
     4250037409536
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
  • Sichttasche für Format A4 quer
  • mit Klettverschluss
Weitere Informationen:
Breite:
335 mm
Bruttogewicht:
0.0310 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
für Format:
A4 quer
Höhe:
235 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, dokumentenmappe kunststoff rot a4, foldersys klettverschlussmappen, pp-beutel, 40101, Dokumententasche, Einlegemappe, Korrespondenzmappe, Sichtmappe, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, Vorgangsmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40101-03 03 FARBLOS GERIPPT
ab € 4,99*
Ähnlich
FolderSys
40101-64 64 GELB TRANSLUZENT
ab € 4,99*
Ähnlich
FolderSys
40101-54 54 GRÜN TRANSLUZENT
ab € 4,98*
Ähnlich
FolderSys
40101-23
ab € 4,99*
Ähnlich
FolderSys
40101-44
ab € 1,04*
Ähnlich
FolderSys
40101-04
ab € 0,497*
Ähnlich
FolderSys
40101-94
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.