Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorarm Platinum Series 1 Bildschirm Tischklemme silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Monitorarm Platinum Series 1 Bildschirm Tischklemme silber
Monitorarm Platinum Series 1 Bildschirm Tischklemme silber
Monitorarm Platinum Series 1 Bildschirm Tischklemme silber
Monitorarm Platinum Series 1 Bildschirm Tischklemme silber
Artikel-Nr.:
     467-#FELL8056401
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8056401
EAN/GTIN:
     0043859764211
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
  • Monitorarm einzeln Platinum Series
  • Voll verstellbarer Arm mit Gasfeder-Technologie.
  • Bis zu 360 Grad drehbar und +/-45 Grad neigbar.
  • Mit intuitivem Kabelmanagement.
  • 2 USB Ports an der Basis zum Verbinden verschiedener Geräte
  • max. Schwenkbereich: 180 Grad
  • neigbare Tragplatte vorhanden
  • Farbe: silber
  • Tragfähigkeit: 8 kg
  • Befestigungsart/Montage: Klemme/Kabeldurchführung
Weitere Informationen:
ausziehbarer Tastaturbügel:
nein
Befestigungsstandard:
75x75, 100x100
Besonderheiten:
2 USB-Ports
Bildschirmgröße:
32 "
Bruttogewicht:
4.2090 kg
Farbe:
silber
Höhe:
590.6 mm
Marke:
Fellowes
max. Schwenkbereich:
180 °
max. Traglast:
8 kg
Stand/Befestigung:
Tischklemme
Tragplatte neigbar:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 54,20*
€ 69,72*
€ 5,95*
ab € 54,21*
€ 69,74*
€ 4,70*
ab € 56,25*
€ 71,71*
1 Tag
2
€ 13,00*
ab € 56,77*
€ 72,66*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 58,58*
€ 74,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
8042501
ab € 94,78*
Zubehör
Fellowes
8042601
ab € 125,35*
Zubehör
Fellowes
8043301
ab € 54,30*
Zubehör
Fellowes
8043401
ab € 102,80*
Zubehör
Fellowes
8056301
ab € 102,74*
Zubehör
Fellowes
8056501
ab € 101,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.