Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler Uni Posca PC-5M 1,8-2,5mm Metallicfarben sortiert VE=8 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fasermaler Uni Posca PC-5M 1,8-2,5mm Metallicfarben sortiert VE=8 Stück
Fasermaler Uni Posca PC-5M 1,8-2,5mm Metallicfarben sortiert VE=8 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FABE182520
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182520
EAN/GTIN:
     3296280021737
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
  • Marker UNI POSCA PC-5M
  • Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte
  • Ausführung der Spitze: Rundspitze
  • Spitze austauschbar
  • Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Ausführung der Griffzone: rund
  • Farbe des Schaftes: schwarz
  • Strichstärke: 1,8-2,5
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: Metallicfarben sortiert
  • Packungs-Inhalt: 8er Set
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
8
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Besonderheiten:
Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
metalli sortiert
Importdatum:
18.06.2020
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Uni-Ball
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
8 Stück
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
Metallicfarben sortiert
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Faserschreiber
Strichbreite:
1,8-2,5 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, Permanent Marker, Permanentmarker, Pigmentmarker, permanentmarker set rundspitze, acryl marker, acrylmarker sortiert, 1825, 5M, Filzmarker, Glasmarker, Kunststoffmarker, Marker, Markierstift, Metallmarker, PC, PC-5M, PC5M, Schreibgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 16,40*
€ 22,74*
1
€ 5,50*
ab € 17,95*
€ 25,42*
Lager 467
3
1
€ 5,87*
ab € 18,59*
€ 25,62*
8 Tage
unbekannt
3
€ 5,49*
ab € 20,27*
€ 27,53*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 25,43*
€ 34,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
182590
ab € 1,76*
Zubehör
Uni-Ball
182512
ab € 17,22*
Zubehör
Uni-Ball
182505
ab € 8,06*
Zubehör
Uni-Ball
182516
ab € 32,19*
Zubehör
Uni-Ball
182504
ab € 8,93*
Zubehör
Uni-Ball
3296280033464
ab € 19,31*
Zubehör
Uni-Ball
182513
ab € 19,29*
Zubehör
Uni-Ball
182517
ab € 19,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.