Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler Uni Posca PC-5M 1,8-2,5mm Neon sortiert VE=4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fasermaler Uni Posca PC-5M 1,8-2,5mm Neon sortiert VE=4 Stück
Fasermaler Uni Posca PC-5M 1,8-2,5mm Neon sortiert VE=4 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FABE182505
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     182505
EAN/GTIN:
     3296280033433
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
  • Marker UNI POSCA PC-5M
  • Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte
  • Ausführung der Spitze: Rundspitze
  • Spitze austauschbar
  • Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Ausführung der Griffzone: rund
  • Farbe des Schaftes: schwarz
  • Strichstärke: 1,8-2,5
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: Neon sortiert
  • Packungs-Inhalt: 4er Set
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Tinte auf Wasserbasis, lichtecht, umdrehbare Spitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
neon so sortiert
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Uni-Ball
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
4 Stück
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
neon sortiert
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Faserschreiber
Strichbreite:
1,8-2,5 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Pigmentmarker, permanent marker 4er, acryl marker, acrylmarker sortiert, 1825, 5M, Filzmarker, Glasmarker, Kunststoffmarker, Marker, Markierstift, Metallmarker, PC, PC-5M, PC5M, Schreibgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 8,05*
€ 12,27*
8 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 10,45*
€ 13,85*
1
€ 5,50*
ab € 9,18*
€ 14,05*
Lager 467
3
1
€ 5,87*
ab € 9,38*
€ 14,10*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
182590
ab € 1,74*
Zubehör
Uni-Ball
182512
ab € 17,23*
Zubehör
Uni-Ball
182520
ab € 16,47*
Zubehör
Uni-Ball
182516
ab € 32,24*
Zubehör
Uni-Ball
182504
ab € 8,87*
Zubehör
Uni-Ball
3296280033464
ab € 19,42*
Zubehör
Uni-Ball
182513
ab € 19,41*
Zubehör
Uni-Ball
182517
ab € 19,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.