Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift Castell 9000 Jumbo 4B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bleistift Castell 9000 Jumbo 4B
Bleistift Castell 9000 Jumbo 4B
Artikel-Nr.:
     467-#FABE119304
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     119304
EAN/GTIN:
     4005401193043
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
  • Bleistift Castell 9000 Jumbo
  • Ausführung der Schaftform: Sechseckform
  • gespitzt
  • Schaft lackiert
  • Lackierung auf Wasserbasis gegeben
  • höchste Qualität, bruchgeschützt durch Spezialverleimung, zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
  • Härtegradkennzeichnung vorhanden
  • Länge: 175 mm
  • Farbe des Schaftes: dunkelgrün
  • Bezeichnung der Härte: 4B
Weitere Informationen:
Form:
sechskant
Härtegrad:
4B
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
175 mm
Marke:
Faber Castell
Material:
Holz
Schaftfarbe:
dunkelgrün
Schreibfarbe:
graphit
Stiftart:
Holzbleistift
Tipradierer:
nein
Wasserlack:
ja
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Malbleistift, Zeichenbleistift, zeichenbleistift faber castell, zeichenbleistift, 9000, Bürobleistift, Holzbleistift, Markenbleistift, Schreiblernstift, Schulbleistift, Zeichenstift
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
570
6
€ 4,99*
ab € 1,06*
€ 1,85*
1 Tag
570
6
€ 5,49*
ab € 1,09*
€ 1,90*
Lager 467
576
6
€ 5,87*
ab € 1,14*
€ 2,01*
10
€ 4,16*
ab € 1,44*
€ 2,13*
1
€ 6,78*
ab € 6,22*
€ 9,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 12,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
119302
ab € 1,07*
Ähnlich
Faber-Castell
119306
ab € 1,09*
Ähnlich
Faber-Castell
119308
ab € 1,09*
Ähnlich
Faber-Castell
119300
ab € 1,10*
Ähnlich
Faber-Castell
119397
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.