Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EXAC57380E Herst.-Nr.: 57380E EAN/GTIN: 3130631573806 |
| |
|
| | |
| - Prospekttasche mit Klettverschluss
- mit Eurolochung
- Format: 33,5x24,5cm
- aus glattem PP
- Stärke: 200 mic.
- sortiert in den Farben anisgrün, blau, rot, transparent, violett - eine spezielle Farbwahl ist nicht möglich
Weitere Informationen: | | Breite: | 245 mm | Bruttogewicht: | 0.167 kg | Farbe: | sortiert | für Format: | A4 | Höhe: | 335 mm | Lochung: | Eurolochung | Marke: | Exacompta | Material: | PP (Polypropylen) | Materialstärke: | 200 mic | Öffnung: | lange Seite | Verschluss: | Klettverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, Dokumentenhülle mit Klappe, Prospekthülle mit Klappe, Abhefthülle, Klarsichthüllen mit Lochrand, Prospekthüllen, dokumentenmappe a4 pp farbig sortiert, dokumentenhülle mit klappe, dokumentenmappe a4, Dokumententasche, Einlegemappe, Korrespondenzmappe, Sichtmappe, Umlaufmappe, Verteilermappe, Vorgangsmappe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 0,618* | € 1,102* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 12,00* | ab € 2,94* | € 4,14* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,41* | € 4,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,51* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|