| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-57380E Herst.-Nr.: 57380E EAN/GTIN: 3130631573806 |
| |
|
| | |
| Pack von 5 gelochten verschliessbaren Prospekthüllen PP mit Klettverschluss - A4 Farben sortiert Die gelochte Prospetkhülle mit Klettverschluss ist einfach zu schliessen und bietet einen perfekten Schutz des Inhalts. Dank der Lochung lasse sie sich einfach in einen Ordner oder Ringbuch ordnen und ermöglicht damit ein sauberes Aufräumen von Dokumenten oder diversen kleinen Gegenständen. Die verschiedene verfügbare Farben vereinfacht die Organisation nacht Themen oder Rubriken. Aus flexiblem PP, für eine lange Lebensdauer entworfen. Format et poids : longueur 335 MM largeur 245 MM hauteur : 12 MM Gewicht : 167 G Format et poids Karton : longueur 335.0 MM largeur 105.0 MM hauteur : 255.0 MM Gewicht : 1700.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Prospekthüllen | Material: | Polypropylen | Farbe: | Farben sortiert | Stärke Deckel: | 200µ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |