Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pack von 5 gelochten verschliessbaren Prospekthüllen PP mit Klettverschluss - A4 Farben sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exacompta 57380E Klarsichthülle Polypropylen (PP)
Exacompta 57380E Klarsichthülle Polypropylen (PP)
Exacompta 57380E Klarsichthülle Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     2424-57380E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     57380E
EAN/GTIN:
     3130631573806
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
Pack von 5 gelochten verschliessbaren Prospekthüllen PP mit Klettverschluss - A4 Farben sortiert Die gelochte Prospetkhülle mit Klettverschluss ist einfach zu schliessen und bietet einen perfekten Schutz des Inhalts. Dank der Lochung lasse sie sich einfach in einen Ordner oder Ringbuch ordnen und ermöglicht damit ein sauberes Aufräumen von Dokumenten oder diversen kleinen Gegenständen. Die verschiedene verfügbare Farben vereinfacht die Organisation nacht Themen oder Rubriken. Aus flexiblem PP, für eine lange Lebensdauer entworfen. Format et poids : longueur 335 MM largeur 245 MM hauteur : 12 MM Gewicht : 167 G Format et poids Karton : longueur 335.0 MM largeur 105.0 MM hauteur : 255.0 MM Gewicht : 1700.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Prospekthüllen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
200µ
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
15
5
€ 5,87*
ab € 0,608*
€ 1,102*
Lager 2424
1841
10
€ 12,00*
ab € 2,93*
€ 4,09*
1
€ 5,50*
ab € 2,40*
€ 5,02*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
5120E
ab € 7,54*
Zubehör
Exacompta
56634E
ab € 4,15*
Zubehör
Exacompta
3195E
ab € 48,53*
Zubehör
Exacompta
5900E
ab € 8,24*
Zubehör
Exacompta
5834E
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.