Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Chromaline A4 PP 20mm 4 Ringe farbig sortiert


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Ringbuch Chromaline A4 PP 20mm 4 Ringe farbig sortiert
Ringbuch Chromaline A4 PP 20mm 4 Ringe farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC51469E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51469E
EAN/GTIN:
     3130630514695
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Ringbuch Chromaline
  • Ringmechanik im Rücken genietet, Lochabstand: 8cm
  • Werkstoff: Polypropylen
  • 4 Ringe in O-Form
  • Durchmesser des Rings: 20 mm
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • 250 x 320 mm
  • Stärke Deckel: 0,7 mm
  • Farbe: in 5 Transparentfarben sortiert
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
4
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
0.12 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
320 mm
Marke:
Exacompta
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Reißmechanik
Ringdurchmesser:
20 mm
Rückenbreite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch kunststoff a4, ringbuch a4, ringbuch, Prospektalbum, Schulringbuch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
€ 20,00*
ab € 51,57*
€ 68,67*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 58,32*
€ 82,22*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 82,22*
€ 97,8418
pro Box
ab 2 Boxen
€ 81,34*
€ 96,7946
pro Box
ab 5 Boxen
€ 77,70*
€ 92,463
pro Box
ab 10 Boxen
€ 71,08*
€ 84,5852
pro Box
ab 25 Boxen
€ 68,68*
€ 81,7292
pro Box
ab 500 Boxen
€ 58,32*
€ 69,4008
pro Box
1 Box enthält 20 Stück (ab € 2,916* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51462E
ab € 44,83*
Zubehör
Exacompta
898E
ab € 33,3501*
Zubehör
Exacompta
54498E
ab € 51,46*
Zubehör
Exacompta
54298E
ab € 53,00*
Zubehör
Exacompta
54342E
ab € 2,65*
Zubehör
Exacompta
51359E
ab € 28,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.