Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betty Boop ist die zeitlose Ikone der 12- bis 25-Jährigen. Der Vintage-Stil läßt uns in eine nostalgische Welt in das letzte Jahrhun dert eintauchen. Farben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 51462E Ringmappe A4 Mehrfarbig
Exacompta 51462E Ringmappe A4 Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C2424-51462E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51462E
EAN/GTIN:
     3130630514626
Suchbegriffe:
Ordner
Ordnen
Classeur
Betty Boop ist die zeitlose Ikone der 12- bis 25-Jährigen. Der Vintage-Stil läßt uns in eine nostalgische Welt in das letzte Jahrhun dert eintauchen. Farben sortiert Ringbuch aus festem Karton für eine schicke und ordentliche Ablage. Format et poids : longueur 320 MM largeur 260 MM hauteur : 20 MM Gewicht : 105 G Format et poids Karton : longueur 295.0 MM largeur 275.0 MM hauteur : 335.0 MM Gewicht : 2650.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Ringe in mm:
15
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
800µ
Mit Rückenetikett:
Geschweißt
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Campus Metal
Anzahl Ringe:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,2415* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,66*
€ 72,1854
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,74*
€ 71,0906
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,64*
€ 68,5916
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,20*
€ 66,878
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,43*
€ 61,2017
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,83*
€ 53,3477
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
898E
ab € 33,3501*
Zubehör
Exacompta
54498E
ab € 51,46*
Zubehör
Exacompta
54298E
ab € 53,00*
Zubehör
Exacompta
54342E
ab € 2,65*
Zubehör
Exacompta
51359E
ab € 28,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.