Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus PP mit 4 Ringen und 20mm Rücken Chromaline, für Format DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Box  
Produktinformationen:
produit : 51469E, : presenté de coté
produit : 51469E, : presenté de coté
produit : 51469E, : presenté de coté
produit : 51469E, : presenté de coté
produit : 51469E, : presenté de coté
produit : 51469E, : presenté de coté
produit : 51469E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     2424-51469E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51469E
EAN/GTIN:
     3130630514695
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch aus PP mit 4 Ringen und 20mm Rücken Chromaline, für Format DIN A4 Farben sortiert Aus flexiblem und transluzentem PP für alle Art von Ablage. Mit Rückenetikett für eine leichte Kennzeichnung und Zuordnung. A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4 Register / Trennblätter. Format et poids : longueur 320 MM largeur 250 MM hauteur : 30 MM Gewicht : 120 G Format et poids Karton : longueur 395.0 MM largeur 145.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 2400.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Ringe in mm:
20
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
700µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Chromaline
Anzahl Ringe:
4
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch kunststoff a4, ringbuch a4, ringbuch, Ordner, Ordnen, Classeur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
12
€ 20,00*
ab € 63,69*
€ 69,19*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 68,84*
€ 82,93*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 69,19*
€ 82,3361
pro Box
ab 2 Boxen
€ 69,11*
€ 82,2409
pro Box
ab 5 Boxen
€ 65,82*
€ 78,3258
pro Box
ab 10 Boxen
€ 63,69*
€ 75,7911
pro Box
1 Box enthält 20 Stück (ab € 3,1845* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51462E
ab € 51,46*
Zubehör
Exacompta
898E
ab € 40,15005*
Zubehör
Exacompta
54498E
ab € 63,41*
Zubehör
Exacompta
54298E
ab € 65,73*
Zubehör
Exacompta
54342E
ab € 3,52*
Zubehör
Exacompta
51359E
ab € 33,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.