Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus PP 700µ mit 4 Ringen 30mm, Rücken 40mm, Chromaline, für Format DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Box  
Produktinformationen
produit : 51359E, : presenté de coté
produit : 51359E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-51359E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51359E
EAN/GTIN:
     3130630513599
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch aus PP 700µ mit 4 Ringen 30mm, Rücken 40mm, Chromaline, für Format DIN A4 Farben sortiert Aus flexiblem und transluzentem PP für alle Art von Ablage. Mit Rückenetikett für eine leichte Kennzeichnung und Zuordnung. Geeignet für Dokumente DIN A4 und DIN A4 Maxi, ideal für Prospekthüllen und Registerblätter. Format et poids : longueur 320 MM largeur 250 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 140 G Format et poids Karton : longueur 490.0 MM largeur 145.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 1400.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Ringe in mm:
30
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
700µ
Mit Rückenetikett:
Geklebt
Ablageformat:
DIN A4 MAXI 297x242
Kollektion:
Chromaline
Anzahl Ringe:
4
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch kunststoff a4, ringbuch a4, ringbuch, Ordner, Ordnen, Classeur
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 2,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 38,77*
€ 46,1363
pro Box
ab 2 Boxen
€ 37,59*
€ 44,7321
pro Box
ab 5 Boxen
€ 36,59*
€ 43,5421
pro Box
ab 10 Boxen
€ 35,24*
€ 41,9356
pro Box
ab 20 Boxen
€ 33,39*
€ 39,7341
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 28,00*
€ 33,32
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51462E
ab € 44,83*
Zubehör
Exacompta
898E
ab € 33,3501*
Zubehör
Exacompta
54498E
ab € 51,46*
Zubehör
Exacompta
54298E
ab € 53,00*
Zubehör
Exacompta
54342E
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.