Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus PP mit 4 Ringen und 20mm Rücken Chromaline, für Format DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Box  
Produktinformationen
produit : 51469E, : presenté de coté
produit : 51469E, : presenté de coté
produit : 51469E, : presenté de coté
produit : 51469E, : presenté de coté
produit : 51469E, : presenté de coté
produit : 51469E, : presenté de coté
produit : 51469E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     C2424-51469E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51469E
EAN/GTIN:
     3130630514695
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch aus PP mit 4 Ringen und 20mm Rücken Chromaline, für Format DIN A4 Farben sortiert Aus flexiblem und transluzentem PP für alle Art von Ablage. Mit Rückenetikett für eine leichte Kennzeichnung und Zuordnung. A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4 Register / Trennblätter. Format et poids : longueur 320 MM largeur 250 MM hauteur : 30 MM Gewicht : 120 G Format et poids Karton : longueur 395.0 MM largeur 145.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 2400.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Ringe in mm:
20
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
700µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Chromaline
Anzahl Ringe:
4
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch kunststoff a4, ringbuch a4, ringbuch, Ordner, Ordnen, Classeur
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,57*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 20 Stück (ab € 2,5785* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 68,67*
€ 81,7173
pro Box
ab 2 Boxen
€ 68,33*
€ 81,3127
pro Box
ab 5 Boxen
€ 65,42*
€ 77,8498
pro Box
ab 10 Boxen
€ 62,48*
€ 74,3512
pro Box
ab 500 Boxen
€ 51,57*
€ 61,3683
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51462E
ab € 44,83*
Zubehör
Exacompta
898E
ab € 33,18*
Zubehör
Exacompta
54498E
ab € 51,46*
Zubehör
Exacompta
54298E
ab € 53,00*
Zubehör
Exacompta
54342E
ab € 2,65*
Zubehör
Exacompta
51359E
ab € 28,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.