Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstreifen 10,5x24cm VE=100 Stück grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennstreifen 10,5x24cm VE=100 Stück grau
Trennstreifen 10,5x24cm VE=100 Stück grau
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC13385B
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     13385B
EAN/GTIN:
     4015171133859
Suchbegriffe:
Trenn-Laschen
Trennlaschen
Trennstreifen
trennstreifen 100 stück grau
  • Trennstreifen NATURE FURTURE
  • Material und Papiergewicht: Karton, 190 g/qm
  • Lochung: 2-fach
  • Größe (B x H): 240 x 105 mm
  • Zertifikate und Zulassungen: PEFC
  • Inhalt: 100 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Bruttogewicht:
0.475 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Länge:
240 mm
Lochung:
2-fach
Marke:
Exacompta
Material:
Karton
Papiergewicht:
190 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: trenn laschen, trennlaschen grau, Aktenfahne, Ordnerstreifen, Streifen, Zwischenblatt, Zwischeneinlage, Zwischenstreifen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
142
12
€ 12,00*
ab € 2,68*
€ 3,82*
1
€ 6,95*
ab € 2,08*
€ 3,88*
Lager 467
23
1
€ 5,87*
ab € 2,18*
€ 3,95*
1
€ 5,50*
ab € 2,38*
€ 5,19*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
13315B
ab € 2,04*
Ähnlich
Exacompta
13375B
ab € 2,04*
Ähnlich
Exacompta
13325B
ab € 2,03*
Ähnlich
Exacompta
13345B
ab € 2,05*
Ähnlich
Exacompta
13365B
ab € 2,09*
Ähnlich
Exacompta
13335B
ab € 2,08*
Ähnlich
Exacompta
13305B
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.