Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 100 Trennstreifen gelocht aus Manila Karton 190g Nature Future, 105x142mm Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 13385B, : presenté de face
produit : 13385B, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     2424-13385B
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     13385B
EAN/GTIN:
     4015171133859
Suchbegriffe:
Trenn-Laschen
Trennlaschen
Trennstreifen
trennstreifen 100 stück grau
Packung mit 100 Trennstreifen gelocht aus Manila Karton 190g Nature Future, 105x142mm Grau Format et poids : longueur 105 MM largeur 240 MM hauteur : 23 MM Gewicht : 475 G Format et poids Karton : longueur 310.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : 120.0 MM Gewicht : 5650.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Trennplatte
Material:
Karton
Zertifizierung 1:
PEFC 100%
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Grau
Ablageformat:
105x240
Weitere Suchbegriffe: trenn laschen, trennlaschen grau, Trennblätter, Organisieren, Trennplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
148
12
€ 12,00*
ab € 2,68*
€ 3,72*
1
€ 6,95*
ab € 2,09*
€ 3,89*
9 Tage
35
1
€ 5,87*
ab € 2,19*
€ 3,95*
1
€ 5,50*
ab € 2,38*
€ 5,20*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 44,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
13315B
ab € 2,04*
Ähnlich
Exacompta
13375B
ab € 2,05*
Ähnlich
Exacompta
13325B
ab € 2,03*
Ähnlich
Exacompta
13345B
ab € 2,04*
Ähnlich
Exacompta
13365B
ab € 2,08*
Ähnlich
Exacompta
13335B
ab € 1,98*
Ähnlich
Exacompta
13305B
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.