Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Epson T8391 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatrone Epson T8391 schwarz
Tintenpatrone Epson T8391 schwarz
Tintenpatrone Epson T8391 schwarz
Tintenpatrone Epson T8391 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#EPSOC13T839140
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T839140
EAN/GTIN:
     8715946542508
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone
Druckerpatronen
  • Tintenpatrone Epson T8391 schwarz
  • 1-er Pack
  • Füllmenge 402.1 ml
  • für ca. 20000 Seiten
  • Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.926 kg
Farbe:
schwarz
Füllmenge:
402,1 ml
Marke:
Epson
max. Anzahl der Druckseiten:
20000
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
T8391

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce Pro WorkForce Pro WF-8590 D3TWFC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-R 8500 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-R 8590 D3TWFC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-R 8590 D3TWFC Flex; Workforce Pro WorkForce Pro WF-R 8590 DTWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-R 8590 DTWF Flex; Workforce Pro WorkForce Pro WF-R 8590 DTWFC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-R 8590 DTWFC Flex; Workforce Pro WorkForce Pro WF-R 8590 Series
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,49*
ab € 87,34*
€ 113,95*
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 92,76*
€ 120,73*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,50*
ab € 93,29*
€ 121,33*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 1.036,42*
€ 1.103,86*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,73*
€ 143,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,29*
€ 130,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T869140
ab € 272,10*
Ähnlich
Epson
C13T839240
ab € 155,74*
Ähnlich
Epson
C13T869240
ab € 484,87*
Ähnlich
Epson
C13T839340
ab € 154,35*
Ähnlich
Epson
C13T869340
ab € 406,47*
Ähnlich
Epson
C13T839440
ab € 183,17*
Ähnlich
Epson
C13T869440
ab € 404,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.