Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Yellow XXL Ink Supply Unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Yellow XXL Ink Supply Unit
Epson Yellow XXL Ink Supply Unit
Epson Yellow XXL Ink Supply Unit
Epson Yellow XXL Ink Supply Unit
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24605448
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T869440
EAN/GTIN:
     8715946542911
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Kompatibilität
WorkForce Pro WF-R8590
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland
Japan
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
87 mm
Verpackungstiefe
365 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
1.35 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 404,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,07*
€ 571,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,57*
€ 540,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,87*
€ 510,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,54*
€ 494,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,09*
€ 480,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T839140
ab € 87,34*
Ähnlich
Epson
C13T869140
ab € 272,10*
Ähnlich
Epson
C13T839240
ab € 155,74*
Ähnlich
Epson
C13T869240
ab € 484,87*
Ähnlich
Epson
C13T839340
ab € 154,35*
Ähnlich
Epson
C13T869340
ab € 406,47*
Ähnlich
Epson
C13T839440
ab € 183,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.