Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Black XXL Ink Supply Unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Black XXL Ink Supply Unit
Epson Black XXL Ink Supply Unit
Epson Black XXL Ink Supply Unit
Epson Black XXL Ink Supply Unit
Epson Black XXL Ink Supply Unit
Epson Black XXL Ink Supply Unit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24626729
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T869140
EAN/GTIN:
     8715946542881
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
EPSON WorkForce Pro WF-R8590
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
1520.5 ml
Tintenpatronenkapazität
Extrahohe (Super-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland
Japan
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
365 mm
Verpackungshöhe
265 mm
Paketgewicht
2.48 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 291,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,95*
€ 406,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,98*
€ 402,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,80*
€ 363,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,83*
€ 359,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 301,82*
€ 359,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,61*
€ 347,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T839140
ab € 87,81*
Ähnlich
Epson
C13T839240
ab € 155,53*
Ähnlich
Epson
C13T869240
ab € 484,92*
Ähnlich
Epson
C13T839340
ab € 155,43*
Ähnlich
Epson
C13T869340
ab € 403,84*
Ähnlich
Epson
C13T839440
ab € 183,07*
Ähnlich
Epson
C13T869440
ab € 403,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.