Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatronen Epson T3476 schwarz/cyan/gelb/magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatronen Epson T3476 schwarz/cyan/gelb/magenta
Tintenpatronen Epson T3476 schwarz/cyan/gelb/magenta
Tintenpatronen Epson T3476 schwarz/cyan/gelb/magenta
Artikel-Nr.:
     467-#EPSOC13T34764010
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T34764010
EAN/GTIN:
     8715946632216
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Tintenpatronen Multipack Epson T3476 schwarz/cyan/gelb/magenta
  • Füllmenge 10.8 ml (color)
  • für ca. 900 Seiten (schwarz)
  • für ca. 650 Seiten (color)
  • Farbe schwarz/cyan/gelb/magenta
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.166 kg
Farbe:
cyan/gelb/magenta/schwarz
Füllmenge:
10,8 ml
Marke:
Epson
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
T3476

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce Pro WorkForce Pro WF-3700 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-3720 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-3720 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-3720 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-3725 DWF
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
pro Stück
€ 4,15*
ab € 88,22*
€ 112,95*
1 Tag
112
pro Stück
€ 7,50*
ab € 89,08*
€ 113,37*
1 Tag
200
pro Stück
€ 4,50*
ab € 90,09*
€ 114,12*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 90,07*
€ 114,75*
Lager 467
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 95,71*
€ 121,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,99*
€ 143,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-597
ab € 37,18*
Ähnlich
Epson
C13T34664010
ab € 39,17*
Ähnlich
Epson
C13T34614010
ab € 16,13*
Ähnlich
Epson
C13T34714010
ab € 32,63*
Ähnlich
Epson
C13T34624010
ab € 8,60*
Ähnlich
Epson
C13T34724010
ab € 18,43*
Ähnlich
Epson
C13T34634010
ab € 8,03*
Ähnlich
Epson
C13T34734010
ab € 18,47*
Ähnlich
Epson
C13T34644010
ab € 8,10*
Ähnlich
Epson
C13T34744010
ab € 18,36*
Ähnlich
Ampertec
C13T34764010
ab € 44,76*
Ähnlich
Ampertec
C13T34714010
ab € 24,69*
Ähnlich
Ampertec
C13T34724010
ab € 13,20*
Ähnlich
Ampertec
C13T34734010
ab € 13,24*
Ähnlich
Ampertec
C13T34744010
ab € 13,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.