Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EPSOC13T33374011 Herst.-Nr.: C13T33374011 EAN/GTIN: 8715946645278 |
| |
|
| | |
| - Multipack Epson T3337
- Füllmenge: 6,4ml schwarz, je 4,5ml Farben und Photo
- für ca. 250 Seiten schwarz, 300 Seiten farbig, 200 Seiten Foto schwarz
- Farbe: schwarz, cyan, magenta, yellow, photoschwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.158 kg | Farbe: | 5 Farben | Farbname: | schwarz, cyan, magenta, yellow, fotoschwarz | Marke: | Epson | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Typbezeichnung: | T3337 |
Kompatible Geräte: | | Epson: | Expression Premium XP-530; Expression Premium XP-540; Expression Premium XP-630; Expression Premium XP-630 Series; Expression Premium XP-635; Expression Premium XP-640; Expression Premium XP-640 Series; Expression Premium XP-645; Expression Premium XP-7100; Expression Premium XP-830; Expression Premium XP-900 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone epson, Druckkopf, Druckpatrone, Drucktinte, Multipack, Tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 51,37* | € 67,23* | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 52,25* | € 67,64* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 53,12* | € 68,20* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 53,13* | € 68,81* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 56,17* | € 72,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|