Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Oranges Multipack 5-colours 33 Claria Premium Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Oranges Multipack 5-colours 33 Claria Premium Ink
Epson Oranges Multipack 5-colours 33 Claria Premium Ink
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37186967
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T33374011
EAN/GTIN:
     8715946645278
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit separaten Einzelpatronen von Epson bis zu 30 % Tinte2 sparen
Bei Verwendung der separaten Einzelpatronen von Epson ersetzen Sie nur die tatsächlich verbrauchte Farbe und sparen so bis zu 30 % Tinte2 im Vergleich zu den dreifarbigen Patronen anderer Anbieter.

Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen
Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in den Größen Standard und XL. Die Größe XL ist ideal für das Drucken großer Mengen und kann Ihre Druckkosten um bis zu 25 %3 senken.

Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert
Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
195 mm
Höhe des Versandkartons
150 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Mindestbestellmenge
7 Stück(e)
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Foto schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
<ul><li>Expression Premium XP-900 - Expression Premium XP-830 - Expression Premium XP-645 - Expression Premium XP-640 - Expression Premium XP-635 - Expression Premium XP-630 - Expression Premium XP-540 - Expression Premium XP-530</li></ul>
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
2
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
6.4 ml
Volumen Farbtinte
4.5 ml
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
OEM-Code
C13T33374011
Ursprungsland
Indonesien
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
53 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
177 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8715946645513
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CH03402
ab € 129,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.