Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatronen Epson T1306 cyan/magenta/gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Tintenpatronen Epson T1306 cyan/magenta/gelb
Tintenpatronen Epson T1306 cyan/magenta/gelb
Tintenpatronen Epson T1306 cyan/magenta/gelb
Artikel-Nr.:
     467-#EPSOC13T13064012
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T13064012
EAN/GTIN:
     8715946624860
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Tintenpatronen Multiüpack Epson T1306 cyan/magenta/gelb
  • Füllmenge 3 x 10.1 ml
  • für ca. 880 Seiten
  • Farbe cyan/magenta/gelb
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.097 kg
Farbe:
cyan/gelb/magenta
Füllmenge:
30,3 ml
Marke:
Epson
max. Anzahl der Druckseiten:
880
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
T1306

Kompatible Geräte:
Epson:
Stylus Office B 42 WD; Stylus Office BX 320 FW; Stylus Office BX 525 WD; Stylus Office BX 535 WD; Stylus Office BX 625 FWD; Stylus Office BX 630 FW; Stylus Office BX 630 Series; Stylus Office BX 635 FWD; Stylus Office BX 925 FWD; Stylus Office BX 935 FWD; Stylus SX 525 WD; Stylus SX 535 WD; Stylus SX 620 FW; Workforce WorkForce 525; Workforce WorkForce 630; Workforce WorkForce WF-3010 DW; Workforce WorkForce WF-3500 Series; Workforce WorkForce WF-3520 DWF; Workforce WorkForce WF-3530 DTWF; Workforce WorkForce WF-3540 DTWF; Workforce WorkForce WF-7015; Workforce WorkForce WF-7515; Workforce WorkForce WF-7525
Angebote (34)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
pro Packung
€ 4,50*
ab € 39,08*
€ 50,20*
4 Tage
83
pro Packung
€ 4,15*
ab € 38,61*
€ 50,23*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 39,31*
€ 50,35*
2 Tage
4
pro Packung
€ 4,90*
ab € 39,97*
€ 51,10*
Lager 467
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 42,84*
€ 54,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,75*
€ 65,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,55*
€ 63,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,08*
€ 59,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,94*
€ 54,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,91*
€ 52,25
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 43,90*
€ 52,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,84*
€ 50,98
pro Packung
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
T129540AM1
ab € 80,06*
Ähnlich
Epson
C13T12954012
ab € 47,11*
Ähnlich
Epson
C13T12914012
ab € 11,66*
Ähnlich
Epson
C13T12934011
ab € 11,66*
Ähnlich
Epson
C13T12944012
ab € 11,70*
Ähnlich
Epson
C13T12924012
ab € 11,69*
Ähnlich
Epson
C13T13014012
ab € 18,66*
Ähnlich
Epson
C13T13024012
ab € 12,33*
Ähnlich
Epson
C13T13034012
ab € 12,41*
Ähnlich
Epson
C13T13044012
ab € 12,43*
Ähnlich
Ampertec
T130640AM1
ab € 99,00*
Ähnlich
Ampertec
C13T13064010
ab € 20,79*
Ähnlich
Ampertec
C13T12954010
ab € 26,04*
Ähnlich
Ampertec
C13T12914010
ab € 9,37*
Ähnlich
Ampertec
C13T12924010
ab € 9,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.