Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Apple Multipack 4 Farben T1295, DURABrite Ultra Ink


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Epson Apple Multipack 4 Farben T1295, DURABrite Ultra Ink
Epson Apple Multipack 4 Farben T1295, DURABrite Ultra Ink
Epson Apple Multipack 4 Farben T1295, DURABrite Ultra Ink
Artikel-Nr.:
     339-T129540
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T12954012
EAN/GTIN:
     8715946624761
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Geld sparen mit separaten Einzelpatronen Dank der Einzelpatronen von Epson brauchen Sie nur die verbrauchte Farbe zu ersetzen. Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
170 mm
Höhe des Versandkartons
150 mm
Mindestbestellmenge
8 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
<ul><li>WorkForce WF-3520DWF - Epson WorkForce WF-7525 - Epson WorkForce WF-7515 - Epson WorkForce WF-7015 - Epson WorkForce WF-3540DTWF - Epson WorkForce WF-3530DTWF - Epson WorkForce WF-3010DW - Epson Stylus SX620FW - Epson Stylus SX525WD - Epson Stylus SX445W - Epson Stylus SX440W - Epson Stylus SX435W - Epson Stylus SX420W - Epson Stylus SX235W - Epson Stylus Office BX935FWD - Epson Stylus Office BX925FWD - Epson Stylus Office BX635FWD - Epson Stylus Office BX630FW - Epson Stylus Office BX625FWD - Epson Stylus Office BX535WD - Epson Stylus Office BX525WD - Epson Stylus Office BX320FW - Epson Stylus Office BX305FW Plus - Epson Stylus Office BX305FW - Epson Stylus Office BX305F - Epson Stylus Office B42WD</li></ul>
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
11.2 ml
Volumen Farbtinte
7 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T12954012
Ursprungsland
Vereinigtes Königreich
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
46 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
154 g
Technische Details
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
8715946628028
Warentarifnummer (HS)
84439990
Angebote (34)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
49
pro Satz
€ 4,15*
ab € 47,02*
€ 58,62*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 47,60*
€ 58,76*
42 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 47,38*
€ 59,04*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,50*
ab € 47,53*
€ 59,17*
21 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 2,90*
ab € 48,76*
€ 60,39*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 58,62*
€ 69,76
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 57,77*
€ 68,75
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 55,50*
€ 66,05
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 49,99*
€ 59,49
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 48,71*
€ 57,96
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 47,02*
€ 55,95
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 11,755* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T12814011
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.