Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI4-4600004 Herst.-Nr.: 4-4600004 EAN/GTIN: 4004764023141 |
| |
|
| | |
| - Textilpen edding 4600
- Textilstift zum Malen, Schreiben, Signieren auf fast allen appreturfreien Textilien
- Rundspitze
- Lichtbeständige, geruchsneutrale Pigmenttinte auf Wasserbasis
- Zum Fixieren ohne Dampf bügeln
- Nach dem Fixieren weitgehend waschfest bis 60 Grad C
- Weißer Kunststoffschaft
- Umsteckbare Kappe in Schreibfarbe
- Strichstärke: 1mm
- Schreibfarbe: grün
Weitere Informationen: | | Besonderheit: | Bügeln ohne Dampf | Besonderheiten: | Lichtbeständige, geruchsneutrale Pigmenttusche auf Wasserbasis | Breite: | 11 mm | Bruttogewicht: | 0.01 kg | Farbe: | grün | Fixierverfahren: | Bügeln ohne Dampf | Gewicht: | 0.00962 kg | Höhe: | 11 mm | Kappenmodell: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 165 mm | Marke: | Edding | Schaftfarbe: | weiß | Schreibfarbe: | grün | Stiftart: | Permanentmarker | Strichbreite: | 1,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Pigmentmarker, Shirt Marker, Stoff-Marker, Stoffmalstift, Stoffmarker, T-Shirt Marker, Textilmarker, Wäsche-Marker, Wäschemarker, edding textilmarker grün, shirt marker, stoffmalstifte edding, 4256, Marker, Stoff, Textilstift |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,77* | € 1,14* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,77* | € 1,17* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,79* | € 1,36* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,81* | € 1,40* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,82* | € 1,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|