| |
|
| Artikel-Nr.: C5672-4004764927876 Herst.-Nr.: 4-4200004 EAN/GTIN: 4004764927876 |
| | |
|
| | |
| Fasermaler für spülmaschinenfestes Gestalten großer Flächen und feiner Details auf Porzellan, glasierter Keramik und ofenfestem Glas ohne Tropfenbildung oder Verlaufen. Die flexible Pinselspitze hat eine Strichbreite von 1-4 mm. Die Pigmenttinte auf Wasserbasis ist schnelltrocknend, vor dem Einbrennen korrigierbar und besonders lichtbeständig. Nach dem Einbrennen ist die Bemalung auf dem Porzellan spülmaschinenfest bis 50 °C. Vor dem Einbrennen die Bemalung 15 Minuten trocknen lassen, dann bei 160 °C 25 Minuten einbrennen und im Ofen abkühlen lassen. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | GTIN: | 4004764927876 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Pinselstift | Artikelbezeichnung: | edding 4200 Porzellanpinselstift grün | Alleinstellungsmerkmal: | Die weiche und flexible Pinselspitze sorgt für feine bis breite Pinselstriche ohne Tropfenbildung oder Verlaufen. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 187200 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 806400 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 19200 | Farbcode: | 004 | Farbe: | Grün | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Basisfarbe: | Grün | Nettogewicht: | 6.6 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Große Auswahl an brillanten Farben. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Einfache Handhabung ohne Anpumpen und saubere Anwendung für unkomplizierte, spontane Kreativität. | erforderliche Temperatur des Einbrennvorgangs: | 160 °C | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Einzelartikel | spülmaschinenfest: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Keramik-Farbe, Keramikfarben, Porzellan-Farbe, Porzellanfarbe, Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, edding lackmarker grün, holzmarker, edding holzmarker |
| | |
| |