Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalligrafiedding Marker creative edding 1455 1-5mm flaschengrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kalligrafiedding Marker creative edding 1455 1-5mm flaschengrün
Kalligrafiedding Marker creative edding 1455 1-5mm flaschengrün
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-1455025
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-1455025
EAN/GTIN:
     4004764927197
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Kalligrafie-Marker creative 1455 flaschengrün
  • Permanenter Marker mit flexibler Kalligrafie Spitze.Pigmentierte, sehr lichtbeständige Tinte aus Wasserbasis
  • Wasserfest auf fast allen Oberflächen
  • Neue,flexible Spitze ermöglicht einen sehr kalligrafischen Duktus und sehr weiches Schreiben
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: Weiß
  • Ausführung: Kalligrafie-Spitze, Spitze druckgesichert
  • Art der Schreibflüssigkeit: Wassergelöste Tinte, auswaschbar, Nicht veränderbar
  • Strichstärke: 1-5mm
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: Flaschengrün
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Besonderheiten:
Permanenter Marker mit flexibler Kalligrafie Spitze.Pigmentierte, sehr lichtbeständige Tinte aus Wasserbasis.Wasserfest auf fast allen Oberflächen.Neue,flexible Spitze ermöglicht einen sehr kalligrafischen Duktus und sehr weiches Schreiben.
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Wassergelöste Tinte
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
grün
Importdatum:
2007-03-20 18:00:00
Marke:
edding
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
flaschengrün
Spitzenart:
Kalligrafiespitze
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
1-5 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Permanent Marker, Permanentmarker, permanentmarker edding, permanent marker, Filzmarker, Glasmarker, Kunststoffmarker, Marker, Markierstift, Metallmarker, permanent, Pigmentmarker, Schreibgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,58*
€ 2,37*
1
€ 4,75*
ab € 1,59*
€ 2,91*
2 Tage
6
1
€ 4,99*
ab € 1,61*
€ 2,97*
2 Tage
6
1
€ 5,49*
ab € 1,68*
€ 3,07*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-125535-025
ab € 1,16*
Ähnlich
edding
4-125550-025
ab € 1,19*
Ähnlich
edding
4-1340004
ab € 0,86*
Ähnlich
edding
4-2185004
ab € 0,68*
Ähnlich
edding
4-4200004
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.