Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 2185 Gelroller grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 2185 Gelroller grün
edding 2185 Gelroller grün
edding 2185 Gelroller
edding 2185 Gelroller grün
edding 2185 Gelroller
21029 - photo album
edding 2185 Gelroller
edding 2185 Gelroller
edding 2185 Gelroller
edding 2185 Gelroller
edding 2185 Gelroller
edding 2185 Gelroller
edding 2185 Gelroller
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764865024
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-2185004
EAN/GTIN:
     4004764865024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelroller zum besonders weichen, präzisen und ermüdungsfreien Schreiben auf hellem und - bei Metallic- und Pastellfarben - sogar auf dunklem Papier. Die metallgefasste Rollerspitze verfügt über eine Strichbreite von 0,7 mm. Spezielle Geltinte auf Wasserbasis.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96081092
GTIN:
4004764865024
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Gelroller
Artikelbezeichnung:
edding 2185 Gelroller grün
Ausführung der Spitze:
Rollerspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Besonders weiches und präzises Schreiben.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
276000 G
Paletten-Abmessung Volumen:
820800 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
24000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
9.6 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Metallgefasste extra feine Rollerspitze für längere Haltbarkeit und erhöhte Präzision. Große Auswahl an brillanten Farben: Standard, Metallic und Pastell. Weiche, elastische und rutschfeste Gummigriffzone für zusätzlichen Komfort.
Ausführung der Vorschubmechanik:
Cap model
Garantie gewährt:
Nein
Material des Clips:
Polymethylmethacrylat (PMMA)
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Transparent
Material des Schaftes:
Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Grün
Strichstärke:
0,7 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Die Gel-Tinte ist auf Wasserbasis
wasserfest:
Nein
dokumentenecht:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
sichtbar auf dunkler Fläche:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.