Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DYMOS0722390 Herst.-Nr.: S0722390 EAN/GTIN: 5411313131872 |
| |
|
| | |
| - Thermoetikett für Etikettendrucker Adressetikett Etikett
- Material: Papier
- Großpackung, 24 Rollen a 260 Etiketten
- Verwendung für Gerätetyp: für alle LabelWriter Modelle geeignet
- Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: Adressetikett
- Größe Etikett (B x H): 89 x 36 mm
- Farbe: weiß
- Anzahl der Etiketten je Packung: 260 Stück Stück
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 3.860 kg | Etikettenbreite: | 89 mm | Etikettenhöhe: | 36 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Haftklebung: | permanent | Marke: | Dymo | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 260 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Dymo-Etiketten für Büroanwendung, Dymo-Etiketten für Online-Anwender, Dymo-Labelwriter-Machines-Etiketten, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, dymo adressetiketten weiß, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo, als, Etikett, Etiketten, Etikettierung, Haftaufkleber, Kennzeichnungsetikett, Klebeetiketten, Labels, Rolle, Selbstklebeetiketten, Standardetiketten, Thermo, Thermodirektetiketten, Versandaufkleber, Versandetikett |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | pro Satz | Frei Haus | ab € 169,925* | € 178,965* | | | | | | | | 6 | | pro Satz | Frei Haus | ab € 171,39667* | € 180,64667* | | | | | | | | 1 | | pro Satz | € 6,78* | ab € 151,07* | € 183,53* | | | | | | | | 1 | | pro Satz | € 1,95* | ab € 150,97* | € 183,54* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Satz | € 5,87* | ab € 157,43* | € 190,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 24 Rollen (ab € 6,55959* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|