Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DYMOS0721640 Herst.-Nr.: S0721640 EAN/GTIN: 5411313912044 |
| |
|
| | |
| - Kassette für Beschriftungsgerät LetraTag Schriftband
- DYMO LetraTAG XR, QX50, LetraTAG-Schriftband
- Kunststoff
- Größe (B x L): 12 mm x 4 m
- Farbe Druck/Farbe Schriftband: Schwarz, Grün
Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 12 mm | Bandfarbe: | grün | Bandlänge: | 4 m | Bruttogewicht: | 0.03 kg | Marke: | Dymo | Material: | Kunststoff | Schriftfarbe: | schwarz |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | Letratag ; Letratag 200 B; Letratag 2000; Letratag LT 100 H; Letratag LT 100 H plus; Letratag LT 100 Series; Letratag LT 100 T; Letratag QX 50; Letratag XM; Letratag XR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO 3D, DYMO Prägeband, Dymo Prägeetiketten, DYMO LT, DYMO LetraTag-Band, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-LetraTag-Machines-Tapes, Plastikband, Prägeband, Schriftprägeband, dymo beschriftungsband schwarz auf grün 12mmx7m, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, BeschriftungsgerätSchriftbandkassette, EtikettenbandKassette, Farbbandkassette, Kassette, Letratag |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 4,62* | € 6,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,64* | € 6,62* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 4,81* | € 6,76* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,84* | € 6,87* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,85* | € 6,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|