Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DYMOS0720970 Herst.-Nr.: S0720970 EAN/GTIN: 5411313537179 |
| |
|
| | |
| - Kassette für Beschriftungsgerät D1 Schriftband D1
- Verwendung für Gerätetyp: DYMO LabelPOINT 150, 250, 350, LabelMANAGER 150, 350, 450, 120P, 210D, 220P, 260P, 360D, 450D, PC II
- Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: D1-Band
- wieder ablösbar, UV-beständig, wasserabweisend, temperaturbeständig von -18 Grad C bis +90 Grad C
- Material: Kunststoff
- Größe (L x B)->unterschiedl. Einheiten: 7 m x 24 mm
- Farbe Druck/Farbe Schriftband: Schwarz/Rot
Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 24 mm | Bandfarbe: | rot | Bandlänge: | 7 m | Besonderheiten: | wieder ablösbar, UV-beständig, wasserabweisend, temperaturbeständig von -18°C bis +90°C | Bruttogewicht: | 0.052 kg | Marke: | Dymo | Material: | Kunststoff | Schriftfarbe: | schwarz |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | Mobile Labeler; Labelmanager 300; Labelmanager 400; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelwriter 400 Duo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, dymo d1 schwarz auf rot, adress etiketten, dymo adress-etiketten, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, BeschriftungsgerätSchriftbandkassette, EtikettenbandKassette, Farbbandkassette, Kassette |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 16,57* | € 22,73* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 16,62* | € 22,77* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,85* | € 22,98* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 17,17* | € 23,43* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 18,01* | € 24,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 7 Meter (ab € 2,57286* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|