Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsgerät Rhino 4200 Thermo Transferdrucker 6/9/12/19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beschriftungsgerät Rhino 4200 Thermo Transferdrucker 6/9/12/19 mm
Beschriftungsgerät Rhino 4200 Thermo Transferdrucker 6/9/12/19 mm
Beschriftungsgerät Rhino 4200 Thermo Transferdrucker 6/9/12/19 mm
Beschriftungsgerät Rhino 4200 Thermo Transferdrucker 6/9/12/19 mm
Artikel-Nr.:
     467-#DYMO1852998
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1852998
EAN/GTIN:
     3501178529982
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
  • Beschriftungsgerät Rhino 4200 Thermo Transferdrucker
  • Für Bandtyp und -breite: Rhino Etiketten, 6, 9, 12, 19 mm
  • Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: Display mit Hintergrundbeleuchtung
  • Anzahl der Display-Zeilen: 4 Zeilen
  • Anzahl der darstellbaren Zeichen: 999 Zeichen
  • Anzahl Schriftgrößen und Schriftstile: 7, 999
  • Art der Hilfenergie: Lithium-Ionen Akku
  • Ausführung: Barcode-Druck möglich
  • Schneidevorrichtung vorhanden
  • Speicher: 250 vorprogrammierte Industriesymbole
  • Größe (B x H x T): 127 x 181 x 62 mm
  • Farbe: Gelb Schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl darstellbarer Zeichen:
999
Anzahl Schriftgrößen:
7
Anzahl Schriftstile:
999
Art der Hilfsenergie:
Lithium-Ionen Akku
Barcodedruck/Arten:
ja
Breite:
127 mm
Bruttogewicht:
1.107 kg
Farbe:
schwarz/gelb
Farbname:
schwarz/gelb
Höhe:
181 mm
Marke:
Dymo
Netzanschluß:
nein
Tiefe:
62 mm
Vertikaldruck:
nein
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 94,32*
€ 118,78*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 98,75*
€ 125,42*
1 Tag
50
€ 4,90*
ab € 100,06*
€ 127,13*
Frei Haus
ab € 102,20*
€ 129,59*
Lager 467
14
€ 5,87*
ab € 118,15*
€ 146,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,31*
€ 174,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,89*
€ 164,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,75*
€ 149,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,14*
€ 141,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,15*
€ 140,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 118,15* pro Satz)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.