Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteköcher Eco recycelte Kunststoffe 80x100mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stifteköcher Eco recycelte Kunststoffe 80x100mm blau
Stifteköcher Eco recycelte Kunststoffe 80x100mm blau
Stifteköcher Eco recycelte Kunststoffe 80x100mm blau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA775906
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     775906
EAN/GTIN:
     4005546729756
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
  • Stifteköcher ECO
  • Anzahl der Fächer: 1
  • Werkstoff: recycelte Kunststoffe in Qualität Blauer Engel
  • Größe (Durchmesser x H): 80 x 100 mm
  • praktischer und robuster Stifteköcher
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
praktischer und robuster Stifteköcher
Bruttogewicht:
0.083 kg
Durchmesser:
80 mm
Farbe:
blau
Höhe:
100 mm
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Motiv:
Eco
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 1,75*
€ 3,25*
1
€ 6,78*
ab € 1,87*
€ 3,40*
1
€ 4,00*
ab € 2,13*
€ 4,78*
2 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 2,96*
€ 5,47*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 1,75* pro Box)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 19,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
775910
ab € 1,76*
Ähnlich
Durable
775901
ab € 1,76*
Ähnlich
Durable
772201
ab € 2,67*
Ähnlich
Durable
772023
ab € 6,49*
Ähnlich
Durable
772001
ab € 6,62*
Ähnlich
Durable
1701235040
ab € 1,53*
Ähnlich
Durable
1701235020
ab € 1,54*
Ähnlich
Durable
1701235080
ab € 1,53*
Ähnlich
Durable
1701235060
ab € 1,53*
Ähnlich
Durable
1701235540
ab € 1,53*
Ähnlich
Durable
1701235992
ab € 1,52*
Ähnlich
Durable
1701235017
ab € 1,52*
Ähnlich
Durable
1701235003
ab € 1,98*
Ähnlich
Durable
1701235400
ab € 1,53*
Ähnlich
Durable
1701235010
ab € 1,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.