Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE STIFTEKÖCHER TREND, transluzent lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE STIFTEKÖCHER TREND, transluzent lila
DURABLE STIFTEKÖCHER TREND, transluzent lila
DURABLE STIFTEKÖCHER TREND, transluzent lila
Artikel-Nr.:
     C1138-1701235992
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701235992
EAN/GTIN:
     4005546105857
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Stifteköcher für Stifte, Scheren, Textmarker etc. • Stifteköcher für Stifte, Scheren, Textmarker etc.
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1701235
Außenmaße (Höhe):
102 mm
Farbe:
Transluzent Lila
Serie:
TREND
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Anzahl Fächer:
1
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, acryl schreibtisch-organizer, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer lila, schreibgerätehalter, schreibgeräte-halter, utensilienbox, utensilienboxen, bürobutler, köcher, stifteköcher, stiftebutler, pen cup
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1701673992
ab € 1,65*
Zubehör
Durable
1701710992
ab € 4,20*
Zubehör
Durable
1701712992
ab € 1,89*
Zubehör
Durable
1701682992
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.