Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Stifteköcher ECO, Blauer Engel zertifiziert, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Stifteköcher ECO, Blauer Engel zertifiziert, grau
DURABLE Stifteköcher ECO, Blauer Engel zertifiziert, grau
DURABLE Stifteköcher ECO, Blauer Engel zertifiziert, grau
Artikel-Nr.:
     C1138-775910
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     775910
EAN/GTIN:
     4005546729770
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Stifteköcher für Stifte, Scheren, Textmarker etc. Der Artikel trägt das Umweltzeichen Blauer Engel. • Praktischer und robuster Stifteköcher • Großes Volumen • Einsatz recycelter Kunststoffe in Qualität Blauer Engel • Für Stifte, Scheren, Textmarker etc.
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7759
Außenmaße (Höhe):
100 mm
Farbe:
Grau
Serie:
ECO
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Anzahl Fächer:
1
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, stifteköcher acryl grau, schreibtisch organizer, acryl schreibtisch-organizer, schreibgerätehalter, schreibgeräte-halter, utensilienbox, utensilienboxen, bürobutler, köcher, stifteköcher, stiftebutler, pen cup
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
775610
ab € 1,65*
Zubehör
Durable
776110
ab € 8,32*
Zubehör
Durable
775710
ab € 1,90*
Zubehör
Durable
775810
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.