Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 775906 Stifteköcher Blau Anzahl der Fächer: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S818042
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     775906
EAN/GTIN:
     4005546729756
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox

Features:
Großes Volumen
Einsatz recycelter Kunststoffe in Qualität Blauer Engel
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Blauer Engel DE-UZ 30a
Status: Conrad Green Flag:
1
Farbe:
blau
Durchmesser:
80 mm
Anzahl der Fächer:
1
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Stifteköcher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 1,76*
€ 3,23*
1
€ 6,78*
ab € 1,85*
€ 3,36*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,07*
€ 5,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
775606
ab € 1,65*
Zubehör
Durable
776106
ab € 8,32*
Zubehör
Durable
775706
ab € 1,89*
Zubehör
Durable
775806
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.