Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizzettel Paper NoteS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Notizzettel Paper NoteS
Notizzettel Paper NoteS
Artikel-Nr.:
     467-#DURA771602
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     771602
EAN/GTIN:
     4005546700502
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
  • Aus holzfreiem Papier 70 g/qm
  • Für Zettelkasten NOTE BOX
  • Größe: 90 x 90 mm (B x H)
  • Farbe: weiß
  • Packung mit 500 Blatt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
500 Blatt
Breite:
90 mm
Bruttogewicht:
0.2500 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
90 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Packungsinhalt:
Packung mit 500 Blatt
Papiergewicht:
70 g/qm
Produktbezeichnung:
Notizzettel
GPSR:
Durable Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße, 77-79, 58636, Iserlohn, Deutschland, www.durable.de, info@durable.de, +49 2371 662 0
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
25
€ 4,50*
ab € 1,8748*
€ 2,6668*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 1,68*
€ 3,00*
Lager 467
33
1
€ 5,87*
ab € 1,67*
€ 3,02*
1
€ 6,95*
ab € 1,71*
€ 3,16*
2 Tage
463
1
€ 4,90*
ab € 1,70*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
772401
€ 6,79*
Zubehör
Durable
771423
€ 10,43*
Zubehör
Durable
771401
€ 10,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.