Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Notizzettel PAPER NOTES, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Notizzettel PAPER NOTES, weiss
DURABLE Notizzettel PAPER NOTES, weiss
DURABLE Notizzettel PAPER NOTES, weiss
Artikel-Nr.:
     1138-771602
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     771602
EAN/GTIN:
     4005546700502
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Nachfüllpack mit 500 Notizzetteln 90 x 90 mm. Für Artikel 7714. • 500 Notizzettel im Format 90 x 90 mm • Passend für die Zettelkästen NOTE BOX VEGAS Art.-Nr.: 7714 und NOTE BOX CUBO Art.-Nr.: 7724
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7716
Außenmaße (B x H x L/T):
90 mm x 72 mm x 90 mm
Farbe:
Weiß
Für Formate:
90 x 90 mm
Füllmenge:
800 Blatt
Serie:
VEGAS
Material:
Papier, Pappe, Karton
Materialzusatz:
Offset-Papier 70 g/m2
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Begleitnotiz, Kurzbrief, Kurzbriefbuch, Kurzmitteilung, Kurzmitteilung-Vordruck, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, begleitnotiz, notizzettel, zettel, zettel für zettelkasten, nachfüllzettel für zettelkasten, kleine zettel, zettelbox, zettelkasten nachfüllset
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
25
€ 4,50*
ab € 1,8848*
€ 2,6768*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 1,68*
€ 3,00*
11 Tage
33
1
€ 5,87*
ab € 1,66*
€ 3,02*
1
€ 6,95*
ab € 1,71*
€ 3,16*
Lager 1138
463
1
€ 4,90*
ab € 1,71*
€ 3,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 260 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 520 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 4,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
772401
€ 6,80*
Zubehör
Durable
771423
€ 10,37*
Zubehör
Durable
771401
€ 9,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.