Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 blanko PP 15-teilig transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4 blanko PP 15-teilig transparent
Register A4 blanko PP 15-teilig transparent
Register A4 blanko PP 15-teilig transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DURA682219
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     682219
EAN/GTIN:
     4005546630120
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
A-Z Register
Alphabetisches Register
  • Register
  • Werkstoff: Hartfolie
  • Beschriftungsschild auswechselbar
  • Lochung: 80 x 80 x 80 mm
  • glasklare umschweißte Tabe, beschriftbar mit DURAPRINT-Beschriftungssoftware, Einsteckschilder, numerisch, blanko und blanko mit Farbstreifen, liegen bei
  • Ausführung der Tabe: blanko
  • Farbe: transparent
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Größe (B x H): 230 x 297 mm
  • Anzahl der Blätter: 15 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheit:
Auswechselbare Einsteckschilder, numerisch, blanko und blanko mit Farbstreifen, liegen bei
Blattanzahl:
15 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.197 kg
Deckblatt:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
konfliktmaterialfrei:
ja
Lochung:
4-fach
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Taben:
blanko
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 7,06*
€ 11,80*
13 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 7,67*
€ 11,81*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 8,21*
€ 12,57*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
675527
ab € 1,81*
Ähnlich
Durable
652410
ab € 0,81*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,75*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,04*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,55*
Ähnlich
Durable
652010
ab € 1,15*
Ähnlich
Durable
655010
ab € 0,88*
Ähnlich
Durable
610002
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
615002
ab € 1,43*
Ähnlich
Durable
644210
ab € 1,96*
Ähnlich
Durable
622205
ab € 6,36*
Ähnlich
Durable
644310
ab € 2,25*
Ähnlich
Durable
682319
ab € 9,08*
Ähnlich
Durable
683319
ab € 6,14*
Ähnlich
Durable
622405
ab € 9,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.