Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA591401 Herst.-Nr.: 591401 EAN/GTIN: 4005546506517 |
| |
|
| | |
| - Sichttafelwandhalter VARIO MAGNET WALL 5
- Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln: 5 Stück
- Mit magnetischer Rückseite, kann schnell und einfach an metallischen Untergründen wie Regalen oder Maschinen befestigt werden
- Werkstoff: Metall/Kunststoff
- Farbe: grau
- Farbe der Sichttafel: schwarz
- max. Aufbewahrungsmenge: 5 Stück
Weitere Informationen: | | Breite: | 280 mm | Bruttogewicht: | 0.569 kg | Farbe: | grau | Farbname: | grau | für Format: | A4 | Höhe: | 340 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | Metall | Rahmenfarbe: | schwarz | Tiefe: | 35 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Fenster-Reiter, Fensterreiter, Registertabs, Sicht-Reiter, Sichtreiter, Vollsicht-Reiter, Vollsichtreiter, Sichttafel-Aufsteckreiter, Sichttafel-Reiter, Sichttafelaufsteckreiter, Sichttafelreiter, Sichttafel-Drehständer, Sichttafel-Karussel, Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, präsentationsmappen a4 pp schwarz, präsentations-alben din a4, präsentations-alben schwarz, 5914, Informationssystem, Magnet, Präsentationssystem, Sichttafel, Sichttafelhalter, Vario, Wall, Wandhalter |
| | |
| | | Angebote (53) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 22,37* | € 29,57* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 22,35* | € 29,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 22,52* | € 29,74* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 23,21* | € 30,94* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 23,50* | € 31,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|