Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelwandhalter VARIO MAGNET WALL 5 591401 +5Tafeln sw


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-150134300
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     591401
EAN/GTIN:
     4005546506517
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Sichttafelwandhalter VARIO® MAGNET WALL 5, mit magnetischer Rückseite, kann schnell und einfach an metallischen Untergründen wie Regalen oder Maschinen befestigt werden. Sichttafeln aus Polypropylen mit farbigem Profilrahmen. Reflexionsarmer und scannertauglicher Folie. Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
VARIO® MAGNET WALL 5
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichttafelwandhalter VARIO® MAGNET WALL 5
Maße:
36 x 32,5 x 26 cm (B x H x T)
F³r Papierformat:
DIN A4
max. Aufbewahrungsmenge:
5 Sichttafeln
Garantiedauer:
5 Jahre
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Stahl/Polyamid/Polypropylen/Polyethylen
Farbe der Sichttafel:
schwarz
Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln:
5 Sichttafeln
Angebote (54)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
9
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 22,25*
€ 27,69*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 22,38*
€ 27,71*
1 Tag
11
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 22,51*
€ 27,86*
10 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 23,31*
€ 28,98*
2 Tage
31
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 23,53*
€ 29,17*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,69*
€ 32,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,61*
€ 32,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,52*
€ 32,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,24*
€ 31,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,94*
€ 28,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,25*
€ 26,48
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.