Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem Vario Magnet Wall 5 DIN A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6385914
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6385914
Artikel-Nr.:
     94QG7-6385914
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     591401
EAN/GTIN:
     4005546506517
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
DURABLE Sichttafelsystem Vario Magnet Wall 5. Anzahl Sichttafeln: 5. Breite: 280 mm. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: Magnetisch. Für Format: DIN A4. Gewicht: 700 g. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 5914-01. Höhe: 340 mm. Kompatibel: Durable - 5606 (SHERPA® A4 Sichttafeln). Lieferumfang: 1x Wandhalterung, 5x A4 Klarsichttafeln in schwarz und Etikettenhalterung. Marke: DURABLE. Material: Metal, PP (Polypropylen). Produktlinie: VARIO.
Weitere Informationen:
Gewicht:
700 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
340 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
35 mm
Angebote (53)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 22,32*
€ 28,13*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 22,34*
€ 28,14*
2 Tage
8
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 22,48*
€ 28,30*
11 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 23,22*
€ 29,44*
Lager 94QG7
1
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 23,54*
€ 29,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.