Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalter für Sichttafeln grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandhalter für Sichttafeln grau
Wandhalter für Sichttafeln grau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA569200
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     569200
EAN/GTIN:
     4005546541150
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
  • Für die Montage an Wänden oder Lochwände von Verkaufsdisplays
  • Aneinanderreihen der Wandhalter in beliebiger Anzahl möglich
  • Aus Metall, PVC
  • Farbe: grau
  • Größe: 70 x 340 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Aneinanderreihen der Wandhalter in beliebiger Anzahl möglich.
Breite:
70 mm
Bruttogewicht:
3.707 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
für Format:
A4
Höhe:
340 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 75,88*
€ 100,25*
2 Tage
5
€ 2,90*
ab € 78,71*
€ 103,26*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 78,76*
€ 103,90*
€ 6,78*
ab € 82,26*
€ 107,96*
Frei Haus
ab € 84,34*
€ 110,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
561116
ab € 3,98*
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
Zubehör
Durable
560319
ab € 1,91*
Zubehör
Durable
560706
ab € 2,85*
Zubehör
Durable
560704
ab € 2,87*
Zubehör
Durable
560705
ab € 2,87*
Zubehör
Durable
560703
ab € 2,87*
Zubehör
Durable
560719
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.