Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnetrahmen Format A3 Farbe silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-DURABLE486823
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486823
EAN/GTIN:
     4005546406855
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
Info-Rahmen, magnethaftend mit Magnetverschluss

Anwendung
Ideal für Alarmpläne (Farbe rot), Warn- und Sicherheitshinweise (Farbe rot), Maschinen-, Betriebsanweisungen (Farbe blau), Gefahrenstoffverordnung (Farbe orange), technische Zeichnungen und Stücklisten. Durch die transparente Trägerfolie auf Glasflächen beidseitig sichtbar.

Ausführung
• Magnettasche aus PVC-Hartfolie mit magnethaftender Rückseite
• haftet auf allen metallischen Oberflächen
• ablösbar und wiederverwendbar auf glatten Oberflächen
• flexible Befestigung: Hoch- oder Querformat

Ausführung
• leichtes und schnelles Einlegen/Entfernen von Dokumenten
Weitere Informationen:
Passend für DIN-Format:
A3
Anzahl Stück pro Paket:
5 STK
Ausführung:
Magnetisch
Breite:
320 mm
Farbe:
Silberfarben
Höhe:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable a3 magnetrahmen grau, aushangtafel, durable hinweistafel, Sichthülle, Beschriftiungsschilder, Arbeitsplatz-Organisation, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Beschriftungsrahmen, Klarsichttafel, Sichtrahmen, DURABLE
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 28,87*
€ 36,00*
3 Tage
10
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 29,74*
€ 37,10*
11 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 30,81*
€ 38,59*
Lager 245
16
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 32,14*
€ 40,04*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 32,58*
€ 40,49*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,04*
€ 47,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,50*
€ 47,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,28*
€ 45,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,93*
€ 42,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,47*
€ 41,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,14*
€ 38,25
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,428* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486807
ab € 30,32*
Ähnlich
Durable
486803
ab € 29,50*
Ähnlich
Durable
486801
ab € 29,67*
Ähnlich
Durable
486909
ab € 20,66*
Ähnlich
Durable
486903
ab € 20,36*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,52*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,51*
Ähnlich
Durable
486907
ab € 20,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.