Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionswagen 74/59 offen 528x737x592mm buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multifunktionswagen 74/59 offen 528x737x592mm buche
Multifunktionswagen 74/59 offen 528x737x592mm buche
Artikel-Nr.:
     467-#DURA311347
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     311347
EAN/GTIN:
     4005546988023
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • Multifunktionswagen 74/59 offen
  • dreiseitig offen mit 6 Böden und einer Ablageplatte für die Unterbringung von Ordnern etc.
  • Belastbarkeit des oberen Bodens ca. 25 kg
  • mit 16 mm starken, melaminbeschichteten Böden aus Holz, die Sicherheit gegen Kratzer bieten und epoxidharzbeschichteter Stahl
  • mit 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse
  • Außenmaße (H x B x T): 737 x 528 x 592 mm
  • Farbe: buche
  • Lieferung: demontiert mit Montageanleitung
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
6
Breite:
528 mm
Bruttogewicht:
25.4 kg
Farbe:
buche
Farbname:
Buche
Höhe:
737 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Tiefe:
592 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,13*
€ 128,12*
Lager 467
6
€ 5,87*
ab € 104,16*
€ 128,93*
€ 6,78*
ab € 104,41*
€ 129,83*
€ 5,50*
ab € 103,94*
€ 133,68*
Frei Haus
ab € 108,87*
€ 137,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,93*
€ 153,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,07*
€ 152,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,16*
€ 142,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
311547
ab € 109,57*
Ähnlich
Durable
311510
ab € 109,60*
Ähnlich
Durable
311502
ab € 111,25*
Ähnlich
Durable
311310
ab € 102,12*
Ähnlich
Durable
311302
ab € 104,27*
Ähnlich
Durable
371010
ab € 92,10*
Ähnlich
Durable
3710124
ab € 92,00*
Ähnlich
Durable
371110
ab € 177,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.