Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschienenhüllen A4 bis zu 100 Blatt PP transparent VE=10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmschienenhüllen A4 bis zu 100 Blatt PP transparent VE=10 Stück
Klemmschienenhüllen A4 bis zu 100 Blatt PP transparent VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA292619
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     292619
EAN/GTIN:
     4005546205298
Suchbegriffe:
Klemmhülle
Klemmschienenhülle
klemmschienenhülle durable transpar...
klemmhüllen durable
  • Klemmschienenhülle
  • geeignet für alle DURABLE-Klemmschienen A4
  • Werkstoff: PP
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • max. Aufbewahrungsmenge: 1 - 100 Blatt
  • Farbe: transparent
  • Art der Verpackung und Inhalt: SB-Beutel mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.137 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Heftungsart:
lose
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: klemmhüllen transparent, 2926, Klemmschiene, Prospektschiene, Schiene
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,95*
€ 3,37*
2 Tage
39
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,97*
€ 3,39*
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,97*
€ 3,44*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,11*
€ 3,72*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,30*
€ 4,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
292919
ab € 3,26*
Ähnlich
Durable
293219
ab € 1,98*
Ähnlich
Durable
293319
ab € 2,19*
Ähnlich
Durable
290006
ab € 0,1478*
Ähnlich
Durable
290007
ab € 0,1478*
Ähnlich
Durable
293007
ab € 8,66*
Ähnlich
Durable
290005
ab € 0,1478*
Ähnlich
Durable
290003
ab € 0,1478*
Ähnlich
Durable
293003
ab € 8,65*
Ähnlich
Durable
290001
ab € 0,1468*
Ähnlich
Durable
293001
ab € 8,71*
Ähnlich
Durable
290019
ab € 0,1468*
Ähnlich
Durable
293019
ab € 7,83*
Ähnlich
Durable
290219
ab € 10,60*
Ähnlich
Durable
293002
ab € 8,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.